VARIFIX® Anschlusswinkel 45° mit 4 Langlöchern
VARIFIX Anschlusswinkel 45 Grad 4 Langlöcher
ANSHLWNKL-PRFL41-45GRAD-4LANGLO
Art.-Nr. 0862005062
EAN 4024835662178
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Schenkellänge (L1) | 84 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA) | 30 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 262 g |
Anzahl Löcher | 4 STK |
Ausführung | Langloch |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |