VARIFIX® Anschlusswinkel 45° vormontiert
VARIFIX Anschlusswinkel 45 Grad vormontiert
ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL36-45GRAD
Art.-Nr. 0862005131
EAN 4024835693431
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arbeitszeiteinsparung
- Keine Einzelteile
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Schenkellänge (L1) | 91,5 mm |
Schenkelbreite (B) | 35 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Lochabstand (LA) | 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Andrückschraube (G) | M 10 x 20 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Gewicht | 550 g |
Ausführung | Vormontiert |
Schenkelbreite 2 | 30 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (G) | 10 mm |
Länge (Andrückschraube) | 20 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |