VARIFIX® Anschlusswinkel 90 Grad vormontiert
VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad A4 vormontiert
ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL41-90GRD-A4
Art.-Nr. 0865005122
EAN 4045727687949


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arbeitszeiteinsparung
- Keine Einzelteile
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Schenkellänge (L1) | 105 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Lochabstand (LA) | 55 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Andrückschraube (G) | M 10 x 20 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Gewicht | 670 g |
Dicke 2 (T2) | 5 mm |
Schenkelbreite 2 | 35 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (G) | 10 mm |
Länge (Andrückschraube) | 20 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |