Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 3 Langlöcher
ANSHLWNKL-PRFL36-90GRAD-3LANGLO

Art.-Nr. 0862005041

EAN 4024835600019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

Art.-Nr. 0862005041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschiene möglich

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Schenkellänge (L1)

36 mm

Schenkellänge 2 (L2)

80 mm

Schenkelbreite (B)

33 mm

Dicke (t)

5 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

11 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11 mm

Lochabstand (LA)

33 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

110 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen