VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Rundlöchern
VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 3 Rundlöcher
ANSHLWNKL-PRFL36-90GRD-3RDLO


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Schenkellänge (L1) | 46,5 mm |
Schenkellänge 2 (L2) | 91 mm |
Schenkelbreite (B) | 35 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Rundlochdurchmesser (RL) | 11 mm |
Lochabstand (LA) | 35 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 130 g |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Schenkelbreite 2 | 35 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |