Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Rundlöchern

VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 3 Rundlöcher
ANSHLWNKL-PRFL41-90GRD-3RDLO

Art.-Nr. 0862005242

EAN 4053479021379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Rundlöchern

Art.-Nr. 0862005242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Schenkellänge (L1)

46,5 mm

Schenkellänge 2 (L2)

91 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA)

35 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

220 g

Lochdurchmesser

13 mm

Schenkelbreite 2

40 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen