Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX®-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41

VARIFIX Anschlusswinkel 45 Grad 4 Rundl Powerknopf
ANSHLWNKL-PRFL41-45GRD-4LOCH-POWERKNOPF

Art.-Nr. 0862004072

EAN 4053479379807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX®-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41

Art.-Nr. 0862004072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 4 Rundlöchern. Einsetzbar für alle 41er VARIFIX®-Schienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Schenkellänge (L1)

120 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

24 mm

Langlochlänge (LL1)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

20 mm

Lochabstand (LA)

48,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

300 g

Anzahl Löcher

4 STK

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen