VARIFIX® Bügelverbinder
VARIFIX Bügelverbinder
BGLVERB-PRFL41/22
Art.-Nr. 0862006083
EAN 4052712614354
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm |
Länge (L) | 147 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Höhe (H) | 26 mm |
Dicke (t) | 5 mm |
Profilinnenbreite (BP) | 42 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Lochabstand (LA) | 107 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 260,000 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Zusatzartikel | VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104... |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |