Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Bügelverbinder

VARIFIX Bügelverbinder
BGLVERB-PRFL41/62

Art.-Nr. 0862006086

EAN 4052712614583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Bügelverbinder

Art.-Nr. 0862006086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 62 mm

Länge (L)

147 mm

Breite (B)

40 mm

Höhe (H)

66 mm

Dicke (t)

5 mm

Profilinnenbreite (BP)

42 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA)

107 mm

Produktgewicht (per Stück)

372,000 g

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen