VARIFIX® C-Montageschiene 26/26
VARIFIX C-Montageschiene 26/26 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-26/26-ST1,25-2M
Art.-Nr. 0862001002
EAN 4024835292474
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (B) | 26 mm |
Höhe (H) | 26 mm |
Materialstärke (t) | 1,25 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 14,3 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 8 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 14 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 15 mm |
Langlochbreite 3 (LB3) | 6,5 mm |
Langlochlänge 4 (LL4) | 10 mm |
Langlochbreite 4 (LB4) | 6,5 mm |
Langlochlänge 5 (LL5) | 25 mm |
Langlochbreite 5 (LB5) | 11 mm |
Lochabstand (LA1) | 22 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 16 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 24 mm |
Schienenlänge (L) | 2 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 2m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 720 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Rundlochdurchmesser | 6,5 mm |