Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® C-Montageschiene 26/26

VARIFIX C-Montageschiene 26/26 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-26/26-ST1,25-3M

Art.-Nr. 0862001222

EAN 4024835587600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® C-Montageschiene 26/26

Art.-Nr. 0862001222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)

  • Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (B)

26 mm

Höhe (H)

26 mm

Materialstärke (t)

1,25 mm

Öffnungsweite (BÖ)

14,3 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochbreite (LB1)

8 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

14 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11 mm

Langlochlänge 3 (LL3)

15 mm

Langlochbreite 3 (LB3)

6,5 mm

Langlochlänge 4 (LL4)

10 mm

Langlochbreite 4 (LB4)

6,5 mm

Langlochlänge 5 (LL5)

25 mm

Langlochbreite 5 (LB5)

11 mm

Lochabstand (LA1)

22 mm

Lochabstand 2 (LA2)

16 mm

Lochabstand 3 (LA3)

24 mm

Schienenlänge (L)

3 m

Lieferumfang

5 Stk. mit Länge 3m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

720 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Rundlochdurchmesser

6,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen