VARIFIX® C-Montageschiene 36/36
VARIFIX C-Montageschiene 36/36 Edelstahl A4
MNTGSHN-C-36/36-A4-ST2,5-6M
VARIFIX
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Schienen
durch seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstige Profilquerschnitte
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Breite (B) | 36 mm |
Höhe (H) | 36 mm |
Materialstärke (t) | 2,5 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 18 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 4 Stk. mit Länge 6m (betrifft VE24m) |
Oberfläche | Blank |
Gewicht pro Meter | 2159 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen |