Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® C-Montageschiene 36/36

VARIFIX C-Montageschiene 36/36 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-36/36-ST2,5-3M

Art.-Nr. 0862001224

EAN 4024835587624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® C-Montageschiene 36/36

Art.-Nr. 0862001224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)

  • Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (B)

36 mm

Höhe (H)

36 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Öffnungsweite (BÖ)

18 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

12,5 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Schienenlänge (L)

3 m

Lieferumfang

5 Stk. mit Länge 3m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

2159 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

ANSHLWNKL-PRFL36-90GRAD-3LANGLO

x 50 St.
VARIFIX® Rahmenwinkel für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)

RAHMWNKL-PRFL36

x 10 St.
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert

ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL36-90GRAD

Sichere Steckmontage
x 15 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL36-M10

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 50 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen