VARIFIX® C-Montageschiene 41/41
VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-41/41-ST1,8-3M
Art.-Nr. 0862001227
EAN 4045727052877
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 41 mm |
Materialstärke (t) | 1,8 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12,5 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Schienenlänge (L) | 3 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 3m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 1908 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Ausführung | Mit Verzahnung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!