VARIFIX® C-Montageschiene 41/86
VARIFIX C-Doppelprofil 41/86 Stahl sendzimirverz.
DPPRFL-C-41/86-ST2-LOABSTAND100-D12,5-3M
C-Montageschienen



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung
- Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch
- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 86 mm |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 42 mm |
Langlochbreite (LB1) | 16 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Abstand (A) | 50 mm |
Schienenlänge (L) | 3 m |
Lieferumfang | 2 Stk. mit Länge 3m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 4010 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Baustahl, S320GD, EN 10326 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Rundlochdurchmesser | 12,5 mm |
Ausführung | Mit Verzahnung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!