Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Gelenkverbinder

VARIFIX Gelenkverbinder Stahl verzinkt
GLKVERB-36

Art.-Nr. 0862005172

EAN 4038898857938

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Gelenkverbinder

Art.-Nr. 0862005172

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geneigten Dächern
  • Variable Winkeleinstellung

  • Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Dicke (t)

4 mm

Breite (B)

35,5 mm

Länge (L1)

125 mm

Länge 2 (L2)

146 mm

Profilbreite (BP)

37,5 mm

Profilstärke (tP)

4 mm

Profilhöhe (HP)

36 mm

Profillänge (LP)

135 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Lochabstand 2 (LA2)

93 mm

Gewicht

709 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen