Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Grundplatte

VARIFIX Grundplatte Zoll
GRNDPL-A4-1ZO

Art.-Nr. 0865400113

EAN 4046778543123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Grundplatte

Art.-Nr. 0865400113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutzgasschweißung bei Zollausführung

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Lebensmittel-/Getränkeindustrie, chemische Industrie, Befestigung im Außenbereich.


Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP Edelstahl A4.

Anschlussgewinde (G)

1 Zoll

Länge (L)

120 mm

Breite (B)

40 mm

Dicke (t)

4 mm

Langlochlänge (LL)

19 mm

Langlochbreite (LB)

11 mm

Lochabstand (LA)

79 mm

Empfohlene Zuglast

4 kN

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Produktgewicht (per Stück)

223,300 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen