VARIFIX® Grundplatte
VARIFIX Grundplatte metrisch
GRNDPL-KLEIN-A4-M12
Art.-Nr. 0865400102
EAN 4046778542904
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Lebensmittel-/Getränkeindustrie, chemische Industrie, Befestigung im Außenbereich.
Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP Edelstahl A4.
![]() | |
Anschlussgewinde (G) | M12 |
Länge (L) | 80 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Dicke (t) | 3 mm |
Langlochlänge (LL) | 18 mm |
Langlochbreite (LB) | 9 mm |
Lochabstand (LA) | 54 mm |
Empfohlene Zuglast | 2,5 kN |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Produktgewicht (per Stück) | 70,000 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |