VARIFIX® Halteklammer
VARIFIX Halteklammer Edelstahl A4
HALTKLR-PRFL26/28-A4-D10,5MM
Art.-Nr. 0865005150
EAN 4046778543420
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger
![]() | |
Lochdurchmesser (RL) | 10,5 mm |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Länge (L) | 32 mm |
Dicke (t) | 2 mm |
Höhe (H) | 10 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Gewicht | 17 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |