Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Halteklammer

VARIFIX Halteklammer Edelstahl A4
HALTKLR-PRFL41-A4-D10,5MM

Art.-Nr. 0865005152

EAN 4046778543444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Halteklammer

Art.-Nr. 0865005152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die sichere Alternative zur Beilagscheibe
  • Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger

Lochdurchmesser (RL)

10,5 mm

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Breite (B)

30 mm

Länge (L)

47,5 mm

Dicke (t)

3 mm

Höhe (H)

10 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewicht

41 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen