VARIFIX® Halteklammer schwer verzinkt
VARIFIX Halteklammer Stahl verzinkt schwer
HALTKLR-PRFL41-D13MM-SCHWER
Art.-Nr. 0862005155
EAN 4046778103976
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger.
![]() | |
Lochdurchmesser (RL) | 14 mm |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Breite (B) | 29 mm |
Länge (L) | 53 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Höhe (H) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 85 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |