VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, Edelstahl A4
VARIFIX Hammerkopfbefestiger A4 Standardfix
HAMKPFBEF-KOMPLETT-A4-PRFL26/28-M8X25
Art.-Nr. 0865100001
EAN 4046778549194
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Nenndurchmesser (G) | 8 mm |
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (LG) | 25 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 25 mm |
Länge (L) | 22 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Scheibendicke (h1) | 1,5 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Gewicht | 25 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |