Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, Edelstahl A4

VARIFIX Hammerkopfbefestiger A4 Standardfix
HAMKPFBEF-KOMPLETT-A4-PRFL41-M12X40

Art.-Nr. 0865100051

EAN 4046778549415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, Edelstahl A4

Art.-Nr. 0865100051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Nenndurchmesser (G)

12 mm

Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (LG)

40 mm

Scheibendurchmesser (d2)

40 mm

Länge (L)

35 mm

Breite (B)

20 mm

Dicke (t)

6 mm

Scheibendicke (h1)

3,5 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Gewicht

103 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen