Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Kombischiebemutter 36/41

VARIFIX Kombischiebemutter 36/41 Edelstahl A4
MU-M10-PRFL36/41-A4-33X29X6MM

Art.-Nr. 0865064101

EAN 4046778869292

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Kombischiebemutter 36/41

Art.-Nr. 0865064101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend zu allen Schienen Typ 36 und 41, Ausführung M8–M16

Edelstahl A4



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Breite (B)

29 mm

Länge (L)

33 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Dicke (t)

6 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Produktgewicht (per Stück)

38,979 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen