VARIFIX® Kombischiebemutter 36/41
VARIFIX Kombischiebemutter 36/41 Edelstahl A4
MU-M16-PRFL36/41-A4-33X29X6MM
Art.-Nr. 0865064103
EAN 4046778869353


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A4
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Breite (B) | 29 mm |
Länge (L) | 33 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M16 |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Produktgewicht (per Stück) | 37,000 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |