VARIFIX® Kombischiebemutter
VARIFIX Kombischiebemutter 36/41 ST37 verzinkt
MU-M10-PRFL36/41-33X29X6MM
Art.-Nr. 0862064101
EAN 4045727151563
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend zu allen Schienen Typ 36 und 41
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Breite (B) | 29 mm |
Länge (L) | 33 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 41,000 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |