Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Konsole 36/36

VARIFIX Konsole 36/36 Edelstahl A4
KNSL-36/36-A4-ST2,5-600MM
VARIFIX

Art.-Nr. 0865009023
EAN 4045727332856

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Konsole 36/36

Art.-Nr. 0865009023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.

Effektive Konsolenlänge (X)

608 mm

Grundplattenhöhe (H)

120 mm

Grundplattenbreite (B)

40 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

36 mm

Profilbreite (BP)

36 mm

Profilstärke (tP)

2.5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

29.5 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11.5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

50 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)

2.26 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1.35 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0.68 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0.68 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0.45 kN

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Produktgewicht (per Stück)

1490.000 g

Länge

600 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen