VARIFIX® Konsole 41/22 D
VARIFIX Konsole 41/22 D Stahl verzinkt
KNSL-41/22-DOPPELT-ST2,5-300MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen
Effektive Konsolenlänge (X) | 315 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 125 mm |
Grundplattenbreite (B) | 50 mm |
Grundplattendicke (t) | 8 mm |
Profilhöhe (HP) | 44 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 | 9.86 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 3.11 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 1.55 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 1.55 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 1.04 kN |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 1400 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen |