Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Konsole 41/22 D

VARIFIX Konsole 41/22 D Stahl verzinkt
KNSL-41/22-DOPPELT-ST2,5-600MM

Art.-Nr. 0862009093
EAN 4046778862187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Konsole 41/22 D

Art.-Nr. 0862009093

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal geeignet für den Einsatz von Rohrtrassen (oben und unten)

Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen

Effektive Konsolenlänge (X)

630 mm

Grundplattenhöhe (H)

125 mm

Grundplattenbreite (B)

50 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

44 mm

Profilbreite (BP)

41 mm

Profilstärke (tP)

2,5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

12,5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

35 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)

2.47 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1.55 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0.78 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0.78 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0.52 kN

Brandschutzgeprüft

Nein

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Produktgewicht (per Stück)

2660 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen
Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen