Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Luftkanalbefestiger mit Schallschutz

VARIFIX Luftkanalbefestiger mit Schallschutz
LUFTKNLBEF-SCHALLSHTZ-R-M10

Art.-Nr. 08625210

EAN 4038898342472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Luftkanalbefestiger mit Schallschutz

Art.-Nr. 08625210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigung an Luftkanälen mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben

  • Leichte Anpassung an verschiedene Luftkanalprofile durch Sollbiegestellen


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Gewindestangen

M10

Belastung Kraft max.

1500 N

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Mit Schallschutz

Länge (L)

200 mm

Breite (B)

30 mm

Dicke (t)

2 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Langlochbreite (LB)

8,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

4,2 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen