Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Profilfuß

VARIFIX Profilfuß C-Schiene Stahl verzinkt
PRFLFU-PRFL41

Art.-Nr. 0862005112

EAN 4024835599863

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Profilfuß

Art.-Nr. 0862005112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
  • Gute Lastabtragung durch biegesteifes U-Profil


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm

Trägerplattenlänge (L)

135 mm

Trägerplattenbreite (B)

65 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

120 mm

Profilinnenbreite (Bp)

41,5 mm

Profilhöhe (Hp)

41 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

30 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

13 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Lochabstand 2 (LA2)

37 mm

Lochabstand 3 (LA3)

55 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

805 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

MNTGSHN-C-41/41-ST2,5-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
VARIFIX® Kombischiebemutter

MU-M10-PRFL36/41-33X29X6MM

Passend zu allen Schienen Typ 36 und 41
x 100 St.
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL41-M10X60

x 50 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen