VARIFIX® Profilfuß für C-Montageschienen
VARIFIX Profilfuß C-Schiene Edelstahl A4
PRFLFU-A4-PRFL26/28
Art.-Nr. 0865005110
EAN 4045727693742
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand und in Schächten und Kanälen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 100 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 50 mm |
Trägerplattendicke (t) | 5 mm |
Profillänge (Lp) | 80 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 28,5 mm |
Profilhöhe (Hp) | 25 mm |
Profilstärke (tp) | 3 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 9 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 9 mm |
Lochabstand (LA1) | 68 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 27 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 30 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |