Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Profilfuß für C-Montageschienen

VARIFIX Profilfuß C-Schiene Edelstahl A4
PRFLFU-A4-PRFL36

Art.-Nr. 0865005111

EAN 4045727693759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Profilfuß für C-Montageschienen

Art.-Nr. 0865005111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand und in Schächten und Kanälen

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Trägerplattenlänge (L)

135 mm

Trägerplattenbreite (B)

65 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

100 mm

Profilinnenbreite (Bp)

36,5 mm

Profilhöhe (Hp)

36 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

30 mm

Langlochbreite (LB1)

11 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Lochabstand 2 (LA2)

37 mm

Lochabstand 3 (LA3)

40 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen