VARIFIX® Schiebemutter
VARIFIX Schiebemutter verzinkt für Verzahnung
MU-M10-PRFL41-35X20X6MM
Art.-Nr. 0862064010
EAN 4011231792394
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungstyp
- Gleitfeste oder Scherlochleibungsverbindung mit 6-kt.-Schraube, Gewindestück bzw. -stange (4.6), Scheibe und Mutter
- Formschlüssige, gleitfeste oder Scherlochleibungsverbindung
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung oder für die Befestigung zwischen Montageschiene und Verbindungsbauteil
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Länge (L) | 35 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 26,500 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |