Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schiebemutter

VARIFIX Schiebemutter
MU-M8-PRFL36-A4-30X18X6MM

Art.-Nr. 086506338

EAN 4046778577074

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Schiebemutter

Art.-Nr. 086506338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Breite (B)

18 mm

Länge (L)

30 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Dicke (t)

6 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Produktgewicht (per Stück)

22,500 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen