Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schiebemutter

VARIFIX Schiebemutter verzinkt für Verzahnung
MU-M8-PRFL41-35X20X6MM

Art.-Nr. 0862064008

EAN 4011231792370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Schiebemutter

Art.-Nr. 0862064008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auch für Montageschienen mit Verzahnung geeignet

Befestigungstyp


  • Gleitfeste oder Scherlochleibungsverbindung mit 6-kt.-Schraube, Gewindestück bzw. -stange (4.6), Scheibe und Mutter

  • Formschlüssige, gleitfeste oder Scherlochleibungsverbindung


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung oder für die Befestigung zwischen Montageschiene und Verbindungsbauteil

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Breite (B)

20 mm

Länge (L)

35 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Dicke (t)

6 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

29,030 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen