Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

VARIFIX Schienenverbinder vormontiert
FLVERB-PRFL26/28-VMNT

Art.-Nr. 0862006001

EAN 4024835662185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

Art.-Nr. 0862006001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sichere Steckmontage
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Schienen- und Konsolenverbindungen, Konsolen-Konstruktionen, freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Länge (L1)

156 mm

Breite (B1)

25 mm

Breite 2 (B2)

22 mm

Dicke (t1)

5 mm

Dicke 2 (t2)

4 mm

Lochabstand (LA1)

42 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Gewicht

261 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen