VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert
VARIFIX Schienenverbinder vormontiert
FLVERB-PRFL41-VMNT
Art.-Nr. 0862006003
EAN 4024835663502
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arbeitszeiteinsparung
- Keine Einzelteile
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Schienen- und Konsolenverbindungen, Konsolen-Konstruktionen, freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Länge (L1) | 200 mm |
Breite (B1) | 40 mm |
Breite 2 (B2) | 33,5 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Dicke 2 (t2) | 5 mm |
Lochabstand (LA1) | 56 mm |
Nenndurchmesser (G) | 10 mm |
Gewicht | 655 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |