Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

VARIFIX Schienenverbinder A4 vormontiert
SHNVERB-A4-PRFL26/28

Art.-Nr. 0865006001

EAN 4045727714584

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

Art.-Nr. 0865006001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sichere Steckmontage
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Schienen- und Konsolenverbindungen, Konsolen-Konstruktionen, freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Länge (L1)

156 mm

Breite (B1)

25 mm

Breite 2 (B2)

22 mm

Dicke (t1)

5 mm

Dicke 2 (t2)

4 mm

Lochabstand (LA1)

42 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Gewicht

270 g

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Vormontiert

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen