VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert
VARIFIX Schienenverbinder A4 vormontiert
SHNVERB-PRFL36-A4
Art.-Nr. 0865006002
EAN 4045727687154
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arbeitszeiteinsparung
- Keine Einzelteile
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für Schienen- und Konsolenverbindungen, Konsolen-Konstruktionen, freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Länge (L1) | 180 mm |
Breite (B1) | 35 mm |
Breite 2 (B2) | 30 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Dicke 2 (t2) | 5 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Nenndurchmesser (G) | 10 mm |
Gewicht | 540 g |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Vormontiert |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |