VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 Gewindest.
SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X100MM
Art.-Nr. 0862104123
EAN 4050642915978


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert
Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene
Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich
Einhändige Montage möglich
Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter
Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen optimal möglich
Bei allen Systemfix-41-Modellen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für die Montageanbindung aller Varifix-Montageschienen des 41er Bereichs.
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung.
![]() | |
Länge (L) | 40 mm |
Breite (B) | 38 mm |
Materialstärke (t1) | 3 mm |
Gewindelänge (LG) | 100 mm |
Stärke (t2) | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 132 g |
Werkstoff Verbindungsteil | POM - Polyoxymethylen |
Gewindeart (160) | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |