Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix
SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M8

Art.-Nr. 0862102101

EAN 4050382115546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

Art.-Nr. 0862102101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36

Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Bei allen Systemfix-Modellen


Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen optimal möglich



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Länge (L)

27 mm

Breite (B)

30 mm

Materialstärke (t1)

2,5 mm

Stärke (t2)

5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

25 g

Werkstoff Verbindungsteil

POM - Polyoxymethylen

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen