Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Spannklemme

VARIFIX Spannklemme Stahl verzinkt
SPNKLE-PRFL26/28

Art.-Nr. 0862005105

EAN 4024835808781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Spannklemme

Art.-Nr. 0862005105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen

Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Länge (L)

45 mm

Höhe (H)

45 mm

Breite (B)

70 mm

Dicke (t)

4 mm

Riemenlänge (LB)

70 mm

Bügelbreite (BB)

40 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M6

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewicht

162 g

Nenndurchmesser

6 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen