VARIFIX® Spannklemme
VARIFIX Spannklemme Stahl verzinkt
SPNKLE-PRFL36/41


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere Montage
Ausführung mit zwei Löchern
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Höhe (H) | 45 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Riemenlänge (LB) | 95 mm |
Bügelbreite (BB) | 53,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewicht | 276 g |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |