VARIFIX® Stirnbefestiger quer
VARIFIX Stirnbefestiger Stahl verzinkt quer
STIRNBEF-26/28-QUER
Art.-Nr. 0862005143
EAN 4046778110202
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 120 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 40 mm |
Trägerplattendicke (t) | 4 mm |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 75 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 42 mm |
Langlochlänge (LL) | 20 mm |
Langlochbreite (LB) | 9 mm |
Querstrebendicke (tQ) | 4 mm |
Querstrebebreite (BQ) | 22 mm |
Querstrebenlänge (LQ) | 77 mm |
Nenndurchmesser (G) | 8 mm |
Gewicht | 212 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |