Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Stirnbefestiger quer

VARIFIX Stirnbefestiger Stahl verzinkt quer
STIRNBEF-36-QUER

Art.-Nr. 0862005144

EAN 4046778110219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Stirnbefestiger quer

Art.-Nr. 0862005144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Trägerplattenlänge (L)

120 mm

Trägerplattenbreite (B)

40 mm

Trägerplattendicke (t)

8 mm

Lochabstand Wandbefestigung (LA1)

75 mm

Lochabstand 2 (LA2)

50 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Querstrebendicke (tQ)

5 mm

Querstrebebreite (BQ)

30 mm

Querstrebenlänge (LQ)

90 mm

Nenndurchmesser (G)

10 mm

Gewicht

440 g

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen