Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Trägerklemme TS

VARIFIX TS Trägerklemme Stahl verzinkt
TRGKLE-PRFL41/41-L10MM

Art.-Nr. 0862005090

EAN 4045727598238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Trägerklemme TS

Art.-Nr. 0862005090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm
  • Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12

  • Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN

  • Befestigung mit Kombischiebemutter


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Klemmbereich (k)

10 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Länge (L)

45 mm

Breite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

96,250 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen