VARIFIX® Trägerklemme TS
VARIFIX TS Trägerklemme Stahl verzinkt
TRGKLE-PRFL41/41-L25MM
Art.-Nr. 0862005093
EAN 4045727598429
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm
- Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12
- Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN
- Befestigung mit Kombischiebemutter
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Klemmbereich (k) | 25 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 122,800 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |