VARIFIX Trägerklemme TS
TRGKLE-PRFL41/41-TZN-L10MM
Art.-Nr. 0862900510
EAN 4050642976634
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Lochdurchmesser von 13 mm eignet sich ideal für Gewindestangen und Schrauben bis M12.
- Mit einer Belastbarkeit von 10 kN bei Güte 4.6 und 12 kN bei Güte 5.6 bietet das Produkt zuverlässige Leistungsreserven im täglichen Einsatz.
- Befestigung mit Kombischiebemutter.
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm