Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar

Montageschienenfuß 41x41 verstellbar
MNTGSHNFU-41X41-VERSTELLBAR

Art.-Nr. 0862003067

EAN 4099618325465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar

Art.-Nr. 0862003067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Montagesystem, besonders geeignet zur Aufständerung von Flachdachinstallationen
  • Dachgefälle von bis zu 7° kann ausgeglichen werden, durch neigbaren Schienenadapter, ohne zusätzliche Dämpfungsmatten

  • Anpassungsfähig, durch 360° drehbaren Schieneneinsatz

  • Mit rutschfester Antivibrationsmatte, bei PVC- Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderung erforderlich- siehe hierzu UV-Schutzvlies
Hinweis
  • Die Zulässige Belastung gilt nur für feste Untergründe (Beton) und nicht auf Dämmung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

480 mm

Breite (B)

480 mm

Höhe (H)

160 mm

Zulässige Belastung

20000 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm

Werkstoff

WPC

Produktgewicht (per Stück)

4500,000 g

UV-Beständigkeit

Beständig nach DIN EN ISO 16474-3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 feuerverzinkt

MNTGSHN-C-(TZN)-41/41-ST2,5-L3M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 15 m
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen